• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Daltă lată ERGO™, Lăţimea lamei: 18mm

Cod articol.: 794775 18
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
ERGO™
Execuție
2K
Material, mâner
plastic
Tip produs
Daltă lată
Lăţime tăiş
18 mm
Lungimea lamei
140 mm
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 794775 18
EAN / GTIN 7311518238551
Număr producător 434-18
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic din 2 componente, ergonomic, rezistent la şoc, cu protecţie anti-alunecare. Tăiş ascuţit de mare precizie, călit şi revenit. Cu colier de protecţie.