• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Truhlářská dláta ERGO™, Šířka břitu: 18mm

Artiklové číslo: 794775 18
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ERGO™
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dláta
Šířka břitu 18 mm
Délka čepele 140 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 794775 18
EAN / GTIN 7311518238551
Číslo výrobce 434-18
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Ergonomická, nárazuvzdorná 2složková plastová rukojeť s ochranou proti prokluzování. Přesně broušený, kalený a zušlechtěný břit. S ochranných pouzdrem.