Cap pentru ciocan cu față moale 10959 D.40mm 38g

Cod articol.: 79091040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 40 mm
Tip produs cap de lovire
Material plastic
Duritate Mediu dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 38 g

Identificare și clasificare

Cod articol 79091040
EAN / GTIN 4018754307234
Număr producător 79091040
L-Număr L60010 6524
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • fabricat din poliuretan de duritate medie

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 40 mm
  • Nivel de duritate: 73 Țărm
  • Greutate: 38g