Aparat de control al cuplului de torsiune ∙ electronic ∙ 10- 350 Nm

Cod articol.: 7901E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Frecvenţă de reţea 47 Hz; 63 Hz
Clasă de protecție IP IP40
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Sens de strângere pe dreapta
Citire comutabilă da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Lungimea totală 138 mm
Lăţime totală 110 mm
Înălţimea totală 117 mm
Greutate 2,15 kg
Certificat de verificare da
Interfaţă Digimatic; USB
Cu afișaj ja
Tip de afișaj LCD
Iluminare afișaj da

Identificare și clasificare

Cod articol 7901E
EAN / GTIN 4000896140671
Număr producător 7901E
L-Număr L60140 518
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Verificarea simplă și rapidă a cheilor dinamometrice
  • Operare simplă, intuitivă
  • Display uriaș cu cifre cu mărimea 17 mm
  • Funcție de semafor pentru evaluarea valorii de măsurare PLUS semnal acustic
  • Domeniu de măsurare calibrat în sensul de rotație spre dreapta
  • Suport pătrat interior fix ∙ 12,5 = 1⁄2˝
  • Indicator de cuplu reversibil în Nm ∙ dNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
  • Poate fi configurată selectarea unităților dorite
  • Material de fixare (neinclus în pachetul de livrare): șuruburi cu locaș hexagonal ISO 4762 – M10 – 12.9
  • Greutate brută inclusiv cutie din material plastic și accesorii cca. 3,9 kg
  • Introducere simplă a până la 15 valori țintă diferite și toleranța admisibilă în fiecare caz, din domeniul de la ± 1 % până la ± 15%
  • Precizie ± 1% (abaterea maximă la indicare)
  • Afișaj digital ∙ 3 procedee de măsurare
    • Detectarea automată a punctului de clic (first peak ∙ clic)
    • Măsurarea valorii maxime (final peak ∙ dial)
    • Valoare de măsurare/indicare live (track)
  • Semnalizare triplă a rezultatului măsurării:
    • Display numeric cu mărimea fonturilor de 17 mm
    • Funcție de semafor pentru evaluarea valorii cuplului (galben = prea redus ∙ verde = ok ∙ roșu = prea mare)
    • Semnal acustic
  • Carcasă robustă din aluminiu pentru utilizare în atelier, suprafață vopsită în câmp electrostatic
  • Display LCD mare, luminos, cu contrast bun, bine lizibil, cu iluminat de fundal
  • Sunt posibile lucrări independente datorită bateriei externe (5 V ∙ 1 A)
  • Consum maxim de curent: 0,5 Wh ∙ treapta de eficiență energetică 6
  • Funcție de testare rapidă cu resetare automată, fără specificație privind valoarea țintă și toleranța, fără evaluare
  • Compatibil cu software-ul de verificare HAZET Torque-Testing 7901E-D, port micro USB pentru alimentarea cu curent și transferul de date
  • Clasa de protecție IP 40, display și tastatură tip folie, protejate împotriva stropirii cu apă
  • Meniul poate fi setat în 10 limbi: germană ∙ engleză ∙ franceză ∙ spaniolă ∙ italiană ∙ daneză ∙ finlandeză ∙ suedeză ∙ norvegiană ∙ portugheză
  • Sunt conținute în pachetul de livrare:
    • sursă de alimentare USB 90–264 volți AC la 47–63 Hz, tensiune de ieșire: 5 V ∙ 1000 mA ∙ port USB 2.0 A inclusiv adaptoare pentru ștecherul de rețea pentru EU ∙ UK ∙ SUA ∙ AUS
    • cablu (2 m) ștecher USB 2.0 A – ștecher USB 2.0 micro B
    • certificat de calibrare și instrucțiuni pe scurt (instrucțiuni de utilizare detaliate online, disponibile pentru descărcare)
    • fixare stabilă pe bancul de lucru
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 138 mm x 110 mm x 117 mm
  • Greutate netă (kg): 2.15 kg