{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Fréquence secteur | 47 Hz; 63 Hz | |
| Indice de protection IP | IP40 | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Précision de mesure du couple | 1 % | |
| Sens de serrage | droite | |
| Lecture commutable | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | appareil de contrôle de couple | |
| Longueur totale | 138 mm | |
| Largeur totale | 110 mm | |
| Hauteur totale | 117 mm | |
| Poids | 2,15 kg | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Interface | Digimatic; USB | |
| Avec écran | oui | |
| Type d’écran | LCD | |
| Eclairage de l’affichage | oui |
| Référence article | 7901E | |
| EAN / GTIN | 4000896140671 | |
| Réf. fabricant | 7901E | |
| Article hors catalogue | L60140 518 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |