{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzfrequenz | 47 Hz; 63 Hz | |
| IP Schutzart | IP40 | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Messgenauigkeit Drehmoment | 1 % | |
| Anzugrichtung | rechts | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Drehmomentprüfgerät | |
| Länge gesamt | 138 mm | |
| Breite gesamt | 110 mm | |
| Höhe gesamt | 117 mm | |
| Gewicht | 2,15 kg | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Schnittstelle | Mikro USB; USB | |
| mit Display | ja | |
| Display-Art | LCD | |
| Display-Beleuchtung | ja |
| Artikelnummer | 7901E | |
| EAN / GTIN | 4000896140671 | |
| Herstellernummer | 7901E | |
| L-Nummer | L60140 518 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |