{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 10 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 6,5 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale) | |
| Mini teşitură | Contur foarte fin | |
| Tip de îmbinare | Articulație înșurubată | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Suprafaţă | Brunat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Lungimea totală | 125 mm |
| Cod articol | 79 02 125 ESD | |
| EAN / GTIN | 4003773061519 | |
| Număr producător | 79 02 125 ESD | |
| L-Număr | L70010 964 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |