Pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD avec gaines bi-matière brunie 125 mm

Réf.: 79 02 125 ESD
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 10 mm
Mâchoire/mors larges 6,5 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Pour fil (dur); fil (moyennement dur); fil (souple)
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Type d’articulation articulation vissée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe
Surface avec polissage; brunissage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 9654
Longueur totale 125 mm

Identification et classification

Référence article 79 02 125 ESD
EAN / GTIN 4003773061519
Réf. fabricant 79 02 125 ESD
Article hors catalogue L70010 964
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
  • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
  • tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
  • tête ronde

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,3mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,7mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,2 - 1,7mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 10mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • ESD : oui
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec très petite facette

Norme:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5