Set de burghie de percuţie din carbură „MX4” 5-10 mm

Cod articol: 789060 5-10
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de dinţi Z 4
⌀ burghiului 5 mm - 10 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Număr producător 4932352833

Descriere

Execuţie:

Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tăişuri. Durabilitate dublă în comparaţie cu burghiele cu 2 tăişuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. TARGET TIP TECHNOLOGY - vârf mai ascuţit:
Găurire precisă, fără alunecare pe suprafaţă, mai agresiv în oţelul pentru ranforsare şi cu viteză de găurire mai mare.
Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât şi mecanice.
În cutie din plastic.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei − cu cel mai înalt confort de găurire. Silenţiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu 4 spirale pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibraţii reduse şi stabilitate mare. Oboseală redusă şi solicitare scăzută a maşinii.

Conţinut:

Burghiu de percuţie Cod 789050: Câte 1 buc.
Ref. 5; 6 lungime 110 mm;
Ref. 6; 8; 10 lungime 160 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb