Kietlydinio smūginių grąžtų rinkinys MX4 5-10 mm

Prekės Nr.: 789060 5-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Pakuotė Plastikinė dėžė
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Grąžto ⌀ 5 mm - 10 mm
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Gamintojo numeris 4932352833

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4 pjovimo briaunos padidina gręžimo greitį. Dvigubai patvaresnis nei modelis su 2 pjovimo briaunomis. 4 platūs sraigtiniai grioveliai. TARGET TIP TECHNOLOGY - aštresnės užapvalintos viršūnės:
Tikslesnis gręžimas, jokio slydimo, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną.
PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams.
Plastikinėje dėžėje.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui − su maksimaliu patogumu. Labai žemas radialinis mušimas, puikiai tinka apskritoms skylėms. 4 sraigtiniais grioveliais greitai pašalinamos gręžimo dulkės, mažas vibravimas ir didelis patvarumas. Nevarginantis darbas ir sumažintos apkrovos prietaisui.

Turinys:

Smūginis grąžtas Nr. 789050: po 1 vnt.
dyd. 5; 6 ilgis 110 mm;
dyd. 6; 8; 10 ilgis 160 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys