• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de brocas de percusión de metal duro “MX4” 5-10 mm

Número de artículo: 789060 5-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Embalaje Caja de plástico
Número de filos Z 4
⌀ de broca 5 mm - 10 mm
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Número del fabricante 4932352833

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. TIP TECHNOLOGY - Punta acodada más aguda:
Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.
Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos.
En caja de plástico.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789050: 1 ud. de cada
tam. 5; 6; longitud 110 mm;
tam. 6; 8; 10; longitud 160 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos