{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Număr de unelte | 10 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | SDS-Plus | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 12 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Material tăiș | HC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 789021 10 | |
| EAN / GTIN | 4058546414849 | |
| Număr producător | 4932492117 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |