Tvrdokovové vrtáky do zdiva, ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 786001 8
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
818 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 8 mm
Celková délka L 110 mm
Užitná délka L1 60 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr stopky DS 8 mm
Délka stopky LS 50 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka třískové drážky Lc 60 mm
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma DIN 8039, ISO 5468
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 786001 8
EAN / GTIN 4058546404222
Číslo výrobce 4932480137
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.
Příklepové a vrtací vrtáky se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

Použití:

Především pro vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.
Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.
Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.