Disc de tăiere LONGLIFE 178x2,0x22,23 mm drept A30S PREMIUM oțel

Cod articol: 785339
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 785339
EAN / GTIN 9003177853395
Număr producător 785339
L-Număr L50150 135

Descriere

Descriere:

PREMIUM LONGLIFE disc de debitat pentru polizor unghiular a fost special dezvoltat pentru aplicații de separare de lungă durată. Cu designul său puternic, este instrumentul ideal pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil. Fabricat din materiale de înaltă calitate, a fost optimizat pentru durabilitate suplimentară. Lucrați eficient cu acest disc de debitat unic.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 30 S-BFX A
  • Dimensiune (D x D x H): 178 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Grosime: 2 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cea mai mare durată de viață datorită tehnologiei LONGLIFE
  • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
  • Nu este necesară nicio refacere, cum ar fi curățarea sau debavurarea

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru cea mai lungă durată de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea oțelului
  • Optimizat pentru o durată de viață foarte lungă
  • Nu este necesară nicio refacere