Dispozitiv de fixare a șinei

Cod articol.: 77563
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Lungimea conductorului 0,215 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 77563
EAN / GTIN 4031405775633
Număr producător 077563
L-Număr L90110 216
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Asistență la nivel de intrare
  • Fabricat din oțel inoxidabil V4A
  • Poate fi înșurubată pe șina superioară

Caracteristică:

  • Lăţime: 30 mm
  • Lungime: 215 mm
  • Material: Oțel inoxidabil V4A
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă