Zařízení pro upevnění kolejnic

Artiklové číslo: 77563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Žebřík délka 0,215 m
Barva stříbrná
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77563
EAN / GTIN 4031405775633
Číslo výrobce 077563
L-číslo L90110 216
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro pomoc na základní úrovni
  • Vyrobeno z nerezové oceli V4A
  • Lze přišroubovat k horní kolejnici

Charakteristika:

  • Šířka: 30 mm
  • Délka: 215 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem