• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cleşte de nituit manual „NTX”

Cod articol.: 770205
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 260 mm
Greutate totală 575 g
Recomandat pentru Nituri oarbe
Denumirea producătorului Handnietzange NTX
Diametru min., Nituri oarbe 2,4 mm
Diametru max., Nituri oarbe 5 mm
Material, Nituri oarbe aluminiu; cupru; oţel superior; oțel
Culoarea albastru; negru
Execuție 2K
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru nituri
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Forjat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 770205
EAN / GTIN 4007081050012
Număr producător 1434040
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte manual de nituit, de primă clasă, din aluminiu turnat de înaltă calitate, bacuri din oţel CrV forjat. Lucru practic datorită consumului redus de energie şi amortizării ruperii.

Livrare:

Duze 10/18, 10/24, 10/32.