{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Visas ilgis L | 260 mm | |
| Bendras svoris | 575 g | |
| Tinka | aklosios kniedės | |
| Gamintojo pavadinimas | Handnietzange NTX | |
| Skersmuo min., aklosios kniedės | 2,4 mm | |
| skersmuo maks., aklosios kniedės | 5 mm | |
| Medžiaga, aklosios kniedės | aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; varis | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Modelis | 2 K | |
| Medžiaga, rankena | dengt. guma; iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | kniediklis | |
| Apdirbama medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | dažyt. | |
| Gamybos metodas | kaldint. | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 770205 | |
| EAN / GTIN | 4007081050012 | |
| Gamintojo numeris | 1434040 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de |