Kliješta za ručno zakivanje „NTX”

Artikl br.: 770205
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
za slijepe zakovice aluminij, bakar 2,4 mm - 5 mm
za slijepe zakovice čelik, Nehrđajući čelik 2,4 mm - 5 mm
Hod uređaja 8 mm
Težina 575 g
Vrsta proizvoda Kliješta za ručno zakivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770205
EAN / GTIN 4007081050012
Broj proizvođača 1434040
Proizvođač/odgovorna osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Prvoklasna kliješta za ručno zakivanje od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva, krakovi kliješta od kovanog CrV čelika. Lagani rad zahvaljujući smanjenoj upotrebi sile i prigušenju udarca pri zakivanju.

Opseg isporuke:

Usni elementi 10/18, 10/24, 10/32.