Bocanci de protecție SENSATION XX10 Mid ESD S3, mărime 46

Cod articol.: 769901-46
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SENSATION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 46
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769901-46
EAN / GTIN 4030839349830
Număr producător 769901-46
L-Număr L00790 2950
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofobizat cu aspect de blugi/piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Sireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SENSATION" Vedeţi-le pe toate