Încălțăminte joasă de protecție SENSATION Low ESD S2, mărime 38

Cod articol.: 72106-38
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SENSATION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 38
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72106-38
EAN / GTIN 4030839220818
Număr producător 72106-38
L-Număr L00790 509
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofobizat cu aspect de blugi/piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție integrală ESD PRO gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din TPU/PU L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Șireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SENSATION" Vedeţi-le pe toate