Bocanci de protecție SENSATION XXT Mid ESD S2, mărime 41

Cod articol.: 769720-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SENSATION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă interioară detaşabilă
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 769720-41
EAN / GTIN 4030839375020
Număr producător 769720-41
L-Număr L00790 2197
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil hidrofobizat cu aspect de blugi/piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție integrală ESD PRO gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Include șireturi suplimentare

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SENSATION" Vedeţi-le pe toate