Cizme de siguranță STEWART XXG Pro GTX® negru-roșu Mid ESD S3, măr. 40

Cod articol.: 768671-40
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie STEWART
Denumirea producătorului 768671-40
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Mărime EU 40
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN 61340; EN ISO 20344; EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Cauciuc; Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Rezistent la ulei
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 768671-40
EAN / GTIN 4030839285961
Număr producător 768671-40
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobă
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Limbă căptușită
  • Talpă integrală ESD PRO negru
  • Protecție împotriva penetrării fără metale
  • Branţ din cauciuc/PU WELLMAXX GRIP
  • Protecţie exterioară pentru vârfuri din TPU
  • Bombeu din plastic
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® de BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "STEWART" Vedeţi-le pe toate