Încălțăminte joasă de siguranță STEWART XXG Pro GTX negru-roșu Low ESD S3 HI CI, mărimea 39

Cod articol.: 728671-39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie STEWART
Denumirea producătorului 728671-39
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Mărime EU 39
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Cauciuc
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă rezistentă la căldură; Rezistent la ulei
Rezistent la căldură până la 300 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 728671-39
EAN / GTIN 4030839389133
Număr producător 728671-39
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobă
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Limbă căptușită
  • Talpă integrală ESD PRO negru
  • Protecție împotriva penetrării fără metale
  • Branţ din cauciuc/PU WELLMAXX GRIP
  • Protecţie exterioară pentru vârfuri din TPU
  • Bombeu din plastic
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Forma A
  • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "STEWART" Vedeţi-le pe toate