Șurubelniță cu clichet 1″ dreapta

Cod articol: 7680810
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7680810
EAN / GTIN 4002805754061
Număr producător 7680810
L-Număr L60160 257

Descriere

Descriere:

Utilizare:
În combinație cu DREMOMETRUL pentru strângerea controlată a șuruburilor
Design:
Celete cu clichet fine și robuste cu alunecare
Cu antrenare pătrată de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modeluri pentru operare pe dreapta (nr. 754-00 până la -06)
Modeluri pentru operare pe stânga (nr. 754-11 până la -16)
Fabricat din oțel crom vanadiu
Echipa de livrare:
Crichet cu clichet de prindere
Singur, în sac de polietilenă
*Max. Capacitatea maximă de încărcare continuă a dispozitivului de acționare pătrată în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Design: tăiere pe dreapta
  • Capacitate de încărcare continuă: 1″ = 2000 Nm
  • Înălțime totală [mm]: 95 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 62 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 73 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Utilizare/aplicație: E / EK
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu