• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckknarre 1″ rechts

Artikel-Nr.: 7680810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7680810
EAN / GTIN 4002805754061
Herstellernummer 7680810
L-Nummer L60160 257

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
  • Ausführung:
  • Feingängige, robuste Aufsteckknarren
  • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ Vierkantantrieb
  • Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06)
  • Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16)
  • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Lieferumfang:
  • Aufsteckknarre
  • Einzeln, im Polybeutel
  • *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Ausführung: Rechtsgang
  • Dauerbelastbarkeit: 1″ = 2000 Nm
  • Gesamthöhe [mm]: 95 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 62 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 73 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Verwendung/Einsatz: E / EK
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein