Cizme de siguranță TILL BOA® EA Mid ESD S3S Typ 2, măr. 47

Cod articol.: 7670102-47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TILL
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 7670102-47
EAN / GTIN 4030839314296
Număr producător 7670102-47
L-Număr L00790 5790
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă ESD neagră
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
  • Protecţie din oțel pentru vârfuribr />EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Sistem de potrivire BOA®.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TILL" Vedeţi-le pe toate