Botte de sécurité TILL BOA® EA Mid ESD S3S Typ 2, Taille 47

Réf.: 7670102-47
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série TILL
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 47
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; avec doublure; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue moyennement haut
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 7670102-47
EAN / GTIN 4030839314296
Réf. fabricant 7670102-47
Article hors catalogue L00790 5790
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • BOA® Fit System

Téléchargements et documents

De la même série "TILL" Afficher tout