Cizmă de siguranță cu șiret LAURENZO PU Mid ESD S3, mărimea 37

Cod articol.: 766841-37
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LAURENZO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 37
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 766841-37
EAN / GTIN 4030839246368
Număr producător 766841-37
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vită
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Limbă închisă, căptuşită
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Protecţie la străpungere, fără elemente metalice
  • Talpă PU/PU cu profil pronunţat SAFETY-GRIP
  • Protecție vârf PU
  • Capac din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULARUL B..

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LAURENZO" Vedeţi-le pe toate