Pantof de siguranță LAURENZO BOA® Low ESD S3S, măr. 46

Cod articol.: 727451-46
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie LAURENZO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 46
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Închidere rotativă
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 727451-46
EAN / GTIN 4030839375723
Număr producător 727451-46
L-Număr L00790 5900
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU SAFETY-GRIP
  • Protecție pentru degete din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Sistem de ajustare BOA®.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LAURENZO" Vedeţi-le pe toate