Bocanci de protecție cu șireturi RENZO Mid ESD S3, mărime 48

Cod articol.: 765841-48
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie RENZO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 48
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 765841-48
EAN / GTIN 4030839212868
Număr producător 765841-48
L-Număr L00790 1075
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă de inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă cu bandă de rulare PU/PU SAFETY-GRIP
  • Protector de degete de la picior din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Sireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "RENZO" Vedeţi-le pe toate