Botas de seguridad con cordones RENZO Mid ESD S3 RENZO Mid ESD S3, Talla 48

Número de artículo: 765841-48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie RENZO
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 48
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 765841-48
EAN / GTIN 4030839212868
Número del fabricante 765841-48
Número L L00790 1075
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

De la misma serie "RENZO" Ver todos