Cizme MAVERICK negru-rosu Mid Safety cu siret ESD S3S, măr. 47

Cod articol.: 763391-47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie MAVERICK
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 763391-47
EAN / GTIN 4030839208786
Număr producător 763391-47
L-Număr L00790 5080
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de nubuc hidrofobă
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Clapetă căptușită
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Protecţie la străpungere, fără elemente metalice
  • PU / PU SINGURĂ DISTRACȚIE
  • Capac din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULARUL B..
  • Șireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MAVERICK" Vedeţi-le pe toate