Încălțăminte joasă de protecție MAVERICK black Low ESD S3, mărime 38

Cod articol.: 723381-38
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MAVERICK
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 38
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Fără piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 723381-38
EAN / GTIN 4030839207833
Număr producător 723381-38
L-Număr L00790 165
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material microfibră/textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Lamă căptușită pe toată lungimea tălpii ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă FUN din PU/PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MAVERICK" Vedeţi-le pe toate