Bocanci de protecție cu șireturi EMOTION ESD S3, mărime 48

Cod articol.: 761091-48
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie EMOTION
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea Maro
Mărime EU 48
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 761091-48
EAN / GTIN 4030839251829
Număr producător 761091-48
L-Număr L00790 1145
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc cu stil vintage
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO bej
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă L10TPU/PU
  • Protecţie din oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B