Botte de sécurité EMOTION ESD S3S, Taille 48

Réf.: 761091-48
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série EMOTION
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur marron
Taille EU 48
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure nubuck
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue a hauteur de la cheville
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 761091-48
EAN / GTIN 4030839251829
Réf. fabricant 761091-48
Article hors catalogue L00790 1145
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Nubuck
  • Doublure textile Bioactive
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO beige
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU L10
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B