Handplåtsax rostfritt stål höger 300 mm

Article no.: 760100 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 300 mm
skärlängd 79 mm
Användning högerskärande
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Manufacturer number D202-300-H

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Blankt saxhuvud och öppna, lackerade resp. doppade skänklar.
Av rostfritt stål, skären induktionshärdade (HRC 60). Även för rostfri plåt upp till 1,0 mm.

Användningsdata:

För raka snitt.

Norm:

Motsvarande DIN 6438

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar