Cric cu șurub din aluminiu

Cod articol: 75788
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 75788
EAN / GTIN 4020772075781
Număr producător 75788
L-Număr L30130 844
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cric șurub din aluminiu, orificiu de centrare Ø12 mm. Arbore: Oțel călit lustruit, filet trapezoidal auto-blocare, cu protecție finală. parte inferioară: Aluminiu 400 N/mm2 rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 70
  • H min: 50 mm
  • H max: 70 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max: 30 * kN
  • greutate: 430 g