Jack de tornillo de aluminio

Número de artículo: 75788
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 75788
EAN / GTIN 4020772075781
Número del fabricante 75788
Número L L30130 844
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Gato tornillo de aluminio, orificio de centrado Ø12 mm. Husillo: Acero templado bruñido, hilo trapezoidal auto-bloqueo, con protección final. magnética: aluminio 400 N/mm2 resistencia a la tracción.

Característica:

  • Tamaño: 70
  • H min: 50 mm
  • H max.: 70 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F máx.: 30 * kN
  • peso: 430 g