Vérin à vis en aluminium

Réf.: 75788
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 75788
EAN / GTIN 4020772075781
Réf. fabricant 75788
Article hors catalogue L30130 844
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vérin à vis en aluminium, trou de centrage Ø12 mm. Broche: Acier trempé bruni, filetage trapézoïdal autobloquant, avec protection d’extrémité. Partie inférieure: aluminium 400 N/mm2 résistance à la traction.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 70
  • H min: 50 mm
  • H maxi.: 70 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max.: 30 * kN
  • Poids: 430 g