Ciocan de cauciuc, negru, Tip: A100

Cod articol: 755500 A100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea capului 80 mm
⌀ cap 40 mm
Lungimea cozii 260 mm
Greutate 150 g
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Număr producător 755500 A100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din cauciuc dur (90 Shore), rigid; cu impact puternic. Suprafeţele de lovire uzate pot fi prelucrate ulterior prin strunjire. Cu coadă din lemn de frasin.

Standard:

DIN 5128

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 755600.