Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, pentru ⌀ carcasă: 80Lmm

Cod articol.: 753400 80L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Lemn Hickory
Lungime L 700 mm
Pentru diametrul capului 80 mm
Greutate 0,61 kg
Serie SIMPLEX
Denumirea producătorului SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 80mm (langer Hickorystiel)
Recomandat pentru Cap ciocan
Coadă telecopică nu
Suprafaţă vopsită
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 753400 80L
EAN / GTIN 4030618301509
Număr producător 3244.081
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Din lemn american Hickory.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.