Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, pentru ⌀ carcasă: 80mm

Cod articol.: 753400 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Lemn
Lungime L 395 mm
Pentru diametrul capului 80 mm
Greutate 0,225 kg
Serie SIMPLEX
Denumirea producătorului SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel, für Gehäuse-⌀: 80mm
Recomandat pentru Cap ciocan
Coadă telecopică nu
Suprafaţă vopsită
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 753400 80
EAN / GTIN 4030618301493
Număr producător 3244.080
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Coadă din lemn cu suprafaţă şlefuită neted şi lăcuită.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.