Ciocan de lăcătuşerie cu manşon de protecţie a cozii, Greutate fără coadă: 50g

Cod articol: 750100 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 50 g
Lungimea cozii 250 mm
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Număr producător 5039030050
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Cu coadă Hickory cu formă ergonomică, vopsită.
Cap de ciocan forjat în matriţă şi prelucrat la dimensiuni precise. Călit cu grijă şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
De la Ref. 200 cu manşon de protecţie pentru coadă, din oţel.

Standard:

Capul ciocanului conform DIN 1041.

Material:

Oţel special pentru scule.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752200, pentru Ref. 50 la Cod 751700 250 şi pentru Ref. 100 la Cod 751700 260.