Încălțăminte joasă de damă MAJA Low ESD S3, mărimea 39

Cod articol.: 74781-39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MAJA
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Femei
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Cordura; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof căptuşit; Fără piele; reflectorizant
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 74781-39
EAN / GTIN 4030839373224
Număr producător 74781-39
L-Număr L00790 5932
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibră hidrofobă/material textil hidrofob CORDURA®
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Limbă închisă, căptuşită
  • FEMEI din piele de culoare ESD negru
  • Protecţie la străpungere, fără elemente metalice
  • PU / PU SOLE NOVA
  • Capac din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULARUL A.
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MAJA" Vedeţi-le pe toate