Sandale de protecție pentru femei MAJA Easy ESD S1P, mărime 42

Cod articol.: 74771-42
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MAJA
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 42
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului nu
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof Fără piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 74771-42
EAN / GTIN 4030839373170
Număr producător 74771-42
L-Număr L00790 2088
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/textil
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea LADIES ESD negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU NOVA
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MAJA" Vedeţi-le pe toate