Dorn cilindric pentru mecanici, ⌀ D al vârfurilor: 4mm

Cod articol.: 747500 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă/mâner Fără mâner / coadă
Forma arborelui rotund
Diametrul arborelui 8 mm
Lungimea totală 115 mm
Lungimea mandrinului 30 mm
Diametru vârf 4 mm
Material Oţel crom-vanadiu extra
Culoarea argintiu
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Forma capului de impact plat
Execuţia calotei de lovire călit; călit
Duritate vârf în HRC 59
Suprafaţă Cablat; Cromat
Caracteristici Fără așchii

Identificare și clasificare

Cod articol 747500 4
EAN / GTIN 7610733200498
Număr producător PB 715.4

Descriere

Execuţie:

Din oţel rotund, foarte subţire şi uşor de mânuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, tratarea termică specială a calotei de lovire previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfurilor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, suprafaţă cromată.