{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hegy ⌀ D | 4 mm | |
| Teljes hossz L1 | 115 mm | |
| Tüskehossz L2 | 30 mm | |
| Szár ⌀ S | 8 mm | |
| Hegykeménység | 59 HRC | |
| Ütőfej kivitele | speciális ütőfej nemesítés | |
| Alapanyag | Extra króm-vanádium acél | |
| Felület | krómozott | |
| Termék fajtája | Csapszegkiütő |
| Cikkszám | 747500 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733200498 | |
| Gyártó száma | 715.4 |