Mechaniko kaiščiamušis 4 mm

Prekės Nr.: 747500 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ D 4 mm
visas ilgis L1 115 mm
Koto ilgis L2 30 mm
Koto ⌀ S 8 mm
Smaigalio kietis 59 HRC
Smūginė galvutė specialiai pagerinta smūginė galvutė
Medžiaga Specialus chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 747500 4
EAN / GTIN 7610733200498
Gamintojo numeris 715.4

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus plieno, itin siauras ir patogus. Su rombai raižytu kotu. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Didžiausias įmanomas kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Apdirbama medžiaga:

Ekstra chromo vanadžio plienas, paviršius chromuotas.
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
    Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį