Dorn cilindric pentru mecanici, ⌀ D al vârfurilor: 1mm

Cod articol: 747500 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
713 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 1 mm
lungimea totală L1 100 mm
Lungime dorn L2 15 mm
⌀ S al cozii 6 mm
Duritatea vârfurilor 59 HRC
Execuţia calotei de lovire Calotă de lovire specială
Material Oţel extra crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 747500 1
EAN / GTIN 7610733200467
Număr producător 715.1

Descriere

Execuţie:

Din oţel rotund, foarte subţire şi uşor de mânuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, tratarea termică specială a calotei de lovire previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfurilor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, suprafaţă cromată.